アーガス
アーガスの トラック電装
アーガスの トラック用ドライブレコーダー
アーガスの ドライブレコーダー用アダプタ・オプション品
POWER SUPPLY(安定化電源)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35774505
品番
DPS-1024H
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電圧(V)
DC24
仕様
定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。
質量(kg)
5.5
出力電流(A)
(連続)10、(最大)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×225×125