アーガス
アーガスの 自動車用電気用品
アーガスの 車用インバーター/コンバーター
アーガスの 車用安定化電源
POWER SUPPLY(安定化電源)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35774514
品番
DPS-5012M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥98,780
販売価格(税別)
¥
89,800
バスケットに入れる
DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電圧(V)
DC0〜15(可変)
仕様
定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。
質量(kg)
14
出力電流(A)
(連続)50、(最大)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×275×155