CSAS-1500 DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) New-Era(ニューエラー) 35774645

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
連続出力電力(W)1500
内容量1個注文コード35774645品番CSAS-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,000

マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。
出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。
低ノイズタイプの高性能インバータ。

入力電圧(V)DC12(DC10.5~16)出力電圧(V)AC100質量(kg)7使用温度範囲(℃)-0~+50入力方式バッテリー直結方式出力周波数(Hz)50/60切替式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×390×105出力波形正弦波変換効率(%)約90連続出力電力(W)1500保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約1.2最大出力電力(W)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02095388
2015-01-19
用途: 車内蛍光灯用 小型モーター駆動用
錠前専科

電源スイッチを入れてから100V出力されるまでの時間が長く感じました

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする