DC/ACインバーター(ノイズ対策仕様)24V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35774785 品番SAS-1502N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

無線機や測定器、ソナー(魚群探知機)などのわずらわしいノイズを大幅にカット。また、フィルターセット(NFI-1500-DC、NFI-1500-AC)をプラスすることで、よりクリアー度をアップ。
測定器やマイコン制御製品など、すべての電気製品が使用可能。
大容量出力の為、モーター等の起動力の大きな負荷駆動の余裕が大きい。
安定した電源を供給する、新設計PWM(パルス幅変調)方式を採用。
各種の保護回路機能を装備。
スイッチング方式採用により、軽量、コンパクト設計。
切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載。
ヒューズ付入力ケーブルを装備。
2コンセントで同時に2台使用可能(定格出力以内)。

入力電圧(V)DC24(21〜31) 出力電圧(V)AC100 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)-20〜+60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86 入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m) 出力周波数(Hz)50/60切替式 出力波形正弦波 変換効率(%)約85 連続出力電力(W)1300 保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路 回路方式スイッチングPWM方式 無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015) 最大出力電力(W)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする