ボトルジャッキ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35775074 品番No.1363
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。
保管に便利なブローケース入り
IH・ガス対応可

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用荷重(t)4 質量(kg)3.0 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高位(mm)385 最低位(mm)195 ハンドル長さ(mm)340 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×100×195 使用作動油ISO VG10 揚幅(mm)190(アジャスター込)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
乾燥機械のドアを押し上げるため
太洋木材株式会社 様 (製造業)

重力を保つためには50回ほどにて油圧が漏れています。重量は800キロ

対象商品:
35775074
2023-10-10
用途:
鉄筋持ち上げ
株式会社坂口鉄筋 様 (建設業・工事業)

安定感ある満足この商品近くのホームセンターに無いからこれからモノタロウさんで買います

対象商品:
35775074
2022-12-08
用途:
バイクのジャッキアップ
製造業

問題なく使用できました。
説明書もわかりやすく、すぐに使用することができます。

対象商品:
35775074
2021-10-01
用途:
車などのジャッキアップ
有限会社アスコ通信特機 様

動きはスムーズで扱いやすく収納ケースが付いているため置き場所に困らないです。
当たる部分がもう少し大きければ良いのですが。
アダプターとかあれば良いのですけど。

2人が参考にしています
対象商品:
35775074
2021-04-30
用途:
ジムニーに使用
スワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いざと言う時のためのジムニータイヤ交換のために買いました

1人が参考にしています
対象商品:
35775065
2020-05-03
用途:
車のメンテナンス作業
橘電設工業 様

商品到着後開封して そのサイズ驚きました、これで2トン?、、、
実際 使ってコンパクトと軽さ、よく伸びるストロークにジャッキアップも
快適でした。

2人が参考にしています
対象商品:
35775074
2020-04-28
用途:
ベランダの柱の補強作業
若松洋幸1級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

既存の柱が腐り始めて補強材の設置の際に使いました。問題なく使えて満足しています

3人が参考にしています
対象商品:
35775074
2022-09-19
用途:
物置基礎の水平調整
サービス業

商品受け取り時、ケース内がオイル漏れで取説が読めない状態でした。ジャッキ降下のネジが緩んでおりましたが、大量にオイル漏れしていなかったのでそのまま使用しました。使用にあたっては特に支障はなく作業は滞りなく行えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする