静電気帯電防止靴 RT940

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35775406 品番 RT940S-26.0
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ブラック サイズ(cm)26 足幅3E トラスコ品番324-3567 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)ラバー(2層) 標準質量(g/片足)610(26.0cm) 機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱 JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35775397
2018-03-08
用途:
化学工場や危険物製造工場など静電気に対する厳しい措置を要求される場所での機器メンテナンスを行っています
株式会社エンプロテック 様

前回購入した商品は、現場で下ろして10分ぐらい経過後、「立ち膝を立てる姿勢」の時に靴底に亀裂が入り、メーカーでクレーム処理をしてもらいました。「日本製なのに」と思っていました。しかし、履き心地は使用感が大変良いので、再度の購入です。当社では社員全員に支給しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/655/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする