作業靴用紐 6穴用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35776535 品番 WP01W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
ホワイト 適合スニーカー トラスコ品番332-4214 材質ポリエステル 質量(g)5/組 長さ(cm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35776535
2024-11-01
用途:
靴紐交換用
建設業・工事業

110cmを購入、品質、価格は不満なしです。
ちょっとオシャレな通し方したら長さが厳しかったので次回は120cmを購入しょうとおもいました。

対象商品:
35776571
2024-07-31
用途:
安全靴の代え紐

110cmの長さが丁度良いです。紐も丈夫で気に入ってます。

対象商品:
35776544
2016-09-30
用途:
安全靴の替え紐

以前違う靴紐を購入しましたが、120センチあって、長すぎるという人が多かったので、10センチ短いこちらを購入してみました。ちょうどいい長さだとみんな満足しています。

対象商品:
35776562
2016-10-03
用途:
自動車整備
松尾運送 様

安全靴に利用してます紐も丈夫で気に入ってます。
贅沢言えばカラーの種類と長さの種類があれば尚良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする