曜日別特売
- 標識テープ 積水成型工業 35776587

- 標識テープ 積水成型工業 35776587
- 標識テープ 積水成型工業 35776587
- 標識テープ 積水成型工業 35776587

標識テープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)70
トラスコ品番391-9145
文字内容立入禁止 入らないでください
内容量1巻注文コード35776587品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

焼却時に発生する有害物質を抑制する成分を配合しております。

文字内容立入禁止 入らないでくださいトラスコ品番391-9145テープ幅(mm)70材質ポリエチレン質量(g)280取付方式テープテープ長さ(m)50
注意
※テープに粘着性はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35776587
2020-11-01
用途: 立ち入り禁止のところへの明記
卸売・小売業

思っていたようなものでした
価格帯も良いし 便利に使わせていただきます

1が参考にしています
対象商品 : 35776587
2019-04-16
用途: 重機周囲の立入禁止措置

素早い対応に感謝申し上げます。元請からの評判すこぶる良好。

1が参考にしています
対象商品 : 35776587
2017-07-13
用途: アスファルト舗装後
有限会社池上エンタープライズ不動産業

非常に見やすく印刷され、丈夫で役にたってます。日本製ということも信頼できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする