標識テープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35776605 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

焼却時に発生する有害物質を抑制する成分を配合しております。

文字内容工事中 ご協力お願いします トラスコ品番391-9161 テープ幅(mm)70 材質ポリエチレン 取付方式テープ テープ長さ(m)50
注意
※テープに粘着性はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35776587
2020-11-01
用途:
立ち入り禁止のところへの明記
卸売・小売業

思っていたようなものでした
価格帯も良いし 便利に使わせていただきます

1人が参考にしています
対象商品:
35776587
2019-04-16
用途:
重機周囲の立入禁止措置

素早い対応に感謝申し上げます。元請からの評判すこぶる良好。

1人が参考にしています
対象商品:
35776587
2017-07-13
用途:
アスファルト舗装後
有限会社池上エンタープライズ 様 (不動産業)

非常に見やすく印刷され、丈夫で役にたってます。日本製ということも信頼できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする