サカヰ式 防災面 31型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35776955 品番 31型L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。

適合(ヘルメット):MP型 用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 材質アクリル 形状ヘルメット取付型防災面 寸法(mm)約295×205 質量(g)約175 タイプヘルメット取付けタイプ 材質(レンズ)アクリル
注意
※ツバの広い保護帽には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35776946
2022-03-17
用途:
刈払機による除草作業等
農・林・水産業

脱着が容易で重宝しています。
アクリル板が傷つきやすいのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする