興研
興研の メガネ・ゴーグル・防災面
興研の シールド(防災面)
興研の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
サカヰ式 防災面 33型
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35776982
品番
33型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
左右からの保護のための補助板(側板)を付けたタイプです。
形状
ヘルメット取付型防災面
材質
アクリル(側板/塩化ビニール)
用途
飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
寸法(mm)
約485×200
質量(g)
約215
タイプ
ヘルメット取付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ツバの広い保護帽には使用できません。