※ヘルメット、マスクは付属しておりません
興研
興研の メガネ・ゴーグル・防災面
興研の シールド(防災面)
興研の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
サカヰ式 防災面 37型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35777016
品番
37型
4月12日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
形状
ヘルメット取付型防災面
機能
マスク併用可
用途
飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
適合
(ヘルメット):MP型
材質
アクリル
寸法(mm)
約360×235
質量(g)
約235
タイプ
ヘルメット取付けタイプ
対応
MP型対応
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ツバの広い保護帽には使用できません。