興研
興研の メガネ・ゴーグル・防災面
興研の シールド(防災面)
興研の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
サカヰ式 防災面 41型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35777025
品番
41型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
平面カーブのポリカーボネイト製面を使用したスタンダードタイプです。
形状
ヘルメット取付型防災面
材質
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
適合
(ヘルメット):MP型
寸法(mm)
約255×200
質量(g)
約180
タイプ
ヘルメット取付けタイプ
対応
MP型対応
注意
※ツバの広い保護帽には使用できません。