サカヰ式 防災面 45型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35777043 品番45型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

横からの飛来物をガードするための、左右に回り込んだ一体型の面を使用したタイプです。

形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質ポリカーボネート 用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 適合(ヘルメット):MP型 寸法(mm)約510×200 質量(g)約245 タイプヘルメット取付けタイプ 対応MP型対応 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ツバの広い保護帽には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
塗装時、研磨時

特に問題はありません
塗装担当以外の方も使用しており、ヘルメットの装着出来き大変楽です。

対象商品:
35777043
2017-08-01
用途:
機械のメンテナンス時

同型の41型より安全面等で上回っており継続使用を検討中です。

1人が参考にしています
対象商品:
35777043
2016-04-12
用途:
高圧洗浄作業

溝付きヘルメットには取付けできませんでした。他で取付金具を購入しました。注意が必要。

MonotaROからの回答

【適合 (ヘルメット):MP型】と記載させて頂いておりますとおり、MP型メルメットのみの対応となります。
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする