※ヘルメットは付属しておりません。
興研
興研の メガネ・ゴーグル・防災面
興研の シールド(防災面)
興研の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
サカヰ式 防災面 スライダーボタン式スベリ止付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35777052
品番
スライダーボタン式スベリ止付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
面を使用しないときは、スライドさせて保護帽内に収納できます。
形状
ヘルメット取付型防災面
材質
アクリル
用途
飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
適合
(ヘルメット):MP型
寸法(mm)
約230×195
質量(g)
約140
タイプ
ヘルメット取付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※MP帽でボタン付ヘルメットのみ対応しております。