トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
7
6
7
8.5
寸法W(mm)
7(-0.2~0)
6(-0.2~0)
7(-0.2~0)
8.5±0.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35777542
品番
DF-22-H6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
許容荷重(N[kgf])
アウターレース/196[20](300r.p.m)
インナーレース/39.2[4](300r.p.m)
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法D(mm)
22(-0.1~0)
寸法D1(mm)
26(±0.2)
寸法W(mm)
7(-0.2~0)
寸法W1(mm)
2(-0.2~0)
寸法d(mm)
6(0~+0.1)
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
22
幅(mm)
7
CADデータダウンロード
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方