DO-26-A1 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) 35777646

DO-26-A1 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) 35777646
DO-26-A1 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) 35777646
DO-26-A1 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) 35777646

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法D(mm)26(-0.2~0)
幅(mm)7
寸法W(mm)7(-0.2~0)
外径(Φmm)26
内容量1個注文コード35777646品番DO-26-A1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)26(-0.2~0)寸法d1(mm)5(-0.1~0)寸法W(mm)7(-0.2~0)幅(mm)7寸法L(mm)3.5(±0.2)外径(Φmm)26寸法C(mm)1(±0.4)寸法d2(Φmm)4.4(参考値)角度θ(°)90(参考値)許容荷重(N[kgf])78.4[8](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする