DR-22-SHS8-GN 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK) 35777883

DR-22-SHS8-GN 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK) 35777883
DR-22-SHS8-GN 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK) 35777883
DR-22-SHS8-GN 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK) 35777883

樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)8
外径(Φmm)22
内容量1個注文コード35777883品番DR-22-SHS8-GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)22(-0.1~0)寸法W(mm)7(-0.2~0)寸法d(mm)8(0~+0.1)内径(Φmm)8外径(Φmm)22幅(mm)7許容荷重(N[kgf])-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする