曜日別特売
DU-19-B2 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) 35777987

DU-19-B2 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) 35777987
DU-19-B2 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) 35777987
DU-19-B2 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) 35777987

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)19注文コード35777987品番DU-19-B2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)19(±0.2)寸法W(mm)6(-0.2~0)幅(mm)6R1.75外径(Φmm)19寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2(±0.4)寸法D1(mm)17(±0.1)許容荷重(N[kgf])39.2[4](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: カーテンの開閉に

窓が二つ並んでいて、夫々にカーテンがついています。朝晩、二つのカーテンを開け閉めするのは厄介なので、このプーリーと細いワイヤーロープとターンバックル(最小)を使って連結しました。ワイヤを引けば、開けまたは閉めが同時にできます。

対象商品 : 35777996
2023-09-04
用途: 電動ゲートの修理
教育・研究機関

ホームセンターでも扱っているようですが、あまり在庫を置かないので、まとめて多く必要な時に取寄せだと面倒だったのと、価格が倍以上していたので、こちらで買いました。電動ハンガーゲートのメーカーではこのような細かい部品の修理は請け負って貰えないので、部品が安く調達できて助かりました。メーカーに修理を依頼したところ、部品調達不可で、新しいゲートに買い替えてください、との事、100万近くかかるのですが、今回DIYで数百円。メーカーの姿勢も理解はできますが、延命ができるものは勿体ないですね。

2が参考にしています
対象商品 : 35778023
2021-08-23
用途: サッシレールコマ替え
有限会社 村中石材建設業・工事業

ホームセンター等で売ってなかったので、とても助かりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 35777996
2020-10-01
用途: 3Dプリンターのフィラメントガイド作成時
製造業

ドライバーで簡単に取り付けられて、スムーズに回転しています。
単純な構造物を用意して、ねじ込むだけでしたので、設計もしやすく、
思う位置にガイドを設けることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 35777971
2020-03-15
用途: 補給部品

3Dプリンターフィラメント供給部品を設計、供給部に使用しました。素晴らしい部品。3Dデータもあり、設計しやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35777987
2014-06-23
用途: ビデオカメラ用スライダー製作

外輪U溝の深い部品を希望、左記ステンレス製を要望します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 35778023
2020-04-13
用途: ワイヤベンダーの試作
その他業種

太さ2mmのステンレス線材を丸めることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする