トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング ID(高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ) TYPE4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
外径(Φmm)
22
19
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35778251
品番
ID-22-H6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
寸法D(mm)
22(-0.1~0)
寸法d(mm)
6(0~+0.1)
寸法W(mm)
7(±0.2)
幅(mm)
7
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
22
許容荷重(N[kgf])
333[35](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方