※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRF08A-V-01 標準型ドライポンプ オリオン機械 35778635 KRF08A-V-01 標準型ドライポンプ オリオン機械 35778635

標準型ドライポンプ

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155(50/60Hz) 注文コード35778635 品番KRF08A-V-01
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は定格電圧・電圧・排気速度など12種類から選べます 他の種類を見る

安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により2〜5dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。

電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 質量(kg)14 タイプバキューム 定格電流(A)3.8/3.4(50/60Hz・200V)、3.4(60Hz・220V) モーター三相標準モーター付 用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。 幅(mm)405 高さ(mm)238 奥行(mm)232 電源AC 定格電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 到達圧力(Pa)78 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155(50/60Hz) 到達真空度(kPa)78/78(50/60Hz) モーター容量(kW)0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)60/61 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0〜40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)常用排気圧力と合計で推奨60、最高75 常用排気圧力(kPa以下)- 風量(m3/h)8(ポンプ) 騒音値(dB)(50/60Hz)- 到達真空度(MPa)- 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ベーン形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35778592
2017-01-20
用途:
修理の修理代替え品

特殊な機械の吸引機として使用しています。能力は十分で音も静かで
扱いやすい道具です。耐久性については今後の検討が必要ですが、
価格的には満足しています。もう少し納品が早いとさらに良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする