※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRF08A-V-02 標準型ドライポンプ オリオン機械 35778644 KRF08A-V-02 標準型ドライポンプ オリオン機械 35778644

標準型ドライポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100(50/60Hz)、200(50/60Hz) 注文コード35778644 品番KRF08A-V-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥74,300
この商品は定格電圧・電圧・排気速度など12種類から選べます 他の種類を見る

安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により2〜5dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。

電圧(V)100(50/60Hz)、200(50/60Hz) 質量(kg)15.5 タイプバキューム 定格電流(A)4.4/3.2(50/60Hz・100V)、2.2/1.6(50/60Hz・200V) モーター単相標準モーター付 用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 仕様RoHS指令対応。 電源AC 到達圧力(Pa)78 排気量(L/min)135/155(50/60Hz) モーター容量(kW)0.2 電圧許容範囲-10〜+5% 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0〜40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)60(推奨)/75(最高) 常用排気圧力(kPa以下)- 風量(m3/h)8(ポンプ) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)60/61 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35778644 KRF08A-V-02 20728234 KRF08A-V-02A 標準型ドライポンプ オリオン機械 標準型ドライポンプ オリオン機械 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35778592
2017-01-20
用途:
修理の修理代替え品

特殊な機械の吸引機として使用しています。能力は十分で音も静かで
扱いやすい道具です。耐久性については今後の検討が必要ですが、
価格的には満足しています。もう少し納品が早いとさらに良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする