オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 真空ポンプ・真空ユニット
標準型ドライポンプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
バキュームブロワ
注文コード
35778863
品番
KRF110-VB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥438,000
この商品は
排気速度・タイプ・到達圧力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途
電子、自動車関連工場の設備真空源。
印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
質量(kg)
120
タイプ
バキュームブロワ
定格電流(A)
16.2/15.6(50/60Hz・200V)、14.6(60Hz・220V)
モーター容量(kW)
3.7
吐出口径
Rc1 1/4
仕様
RoHS指令対応。CEマーキング対応。
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源
AC
モーター
三相標準モーター付
排気量(L/min)
1850/2200(50/60Hz)
電圧許容範囲
(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
使用環境条件
温度0〜40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)
60(合計)
常用排気圧力(kPa以下)
60(合計)
風量(m
3
/h)
110(ポンプ)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
74/75
吸込口径
Rc1 1/4
ポンプの種類
ドライ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35778863
KRF110-VB-01
16242257
KRF110-VB-01B
標準型ドライポンプ
オリオン機械
1台
¥
539,800
税込
¥
593,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です