画像準備中

コンビネーション型ドライポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35778897 品番CBF1515-VB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥190,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。

質量(kg)36 定格電流(A)3.8/3.4(50/60Hz・200V)、3.4(60Hz・220V) モーター容量(kW)0.75 風量(m3/h)15(第1ポンプ)/15(第2ポンプ) 用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。 タイプ真空・ブロワ 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源AC モーター三相標準モーター付 排気量(L/min)(第1ポンプ(バキューム))235/280(50/60Hz)、(第2ポンプ(ブロワ))235/280(50/60Hz) 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc3/4 常用真空度(kPa以下)(バキューム)60 常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60 運転音(dB)(A)(50/60Hz)62/63 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35778897 CBF1515-VB-01 70059964 CBF1515-VB-01B 画像準備中 コンビネーション型ドライポンプ オリオン機械 1台 199,800 税込219,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする