画像準備中

コンビネーション型ドライポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35778915 品番CBF4040-VB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥265,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。

質量(kg)58 定格電流(A)9.8/8.9(50/60Hz・200V)、8.5(60Hz・220V) モーター容量(kW)2.2 風量(m3/h)40(第1ポンプ)/40(第2ポンプ) 用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。 タイプ真空・ブロワ 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源AC モーター三相標準モーター付 排気量(L/min)(第1ポンプ(バキューム))575/685(50/60Hz)、(第2ポンプ(ブロワ))575/685(50/60Hz) 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc3/4 常用真空度(kPa以下)(バキューム)60 常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60 運転音(dB)(A)(50/60Hz)68/70 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする