画像準備中

高真空型ドライポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35778951 品番KHA200-301-G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,600
この商品は排気速度など10種類から選べます 他の種類を見る

到達圧力(8kPa以下〜)での連続運転可能。
運転真空度が高く、電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適です。

質量(kg)13 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 定格電流(A)1.3/1.1(50/60Hz・200V)、1.1(60Hz・220V) モーター容量(kW)0.2 吐出口径Rc1/4 電源AC 到達圧力(Pa)800 排気量(L/min)120/145(50/60Hz) 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 使用環境条件温度0〜40℃、湿度65±20%(常温) 使用圧力範囲(kPa)48〜到達圧力 運転音(dB)(A)(50/60Hz)61/62 吸込口径Rc1/4 ポンプの種類ドライ 許容脈動範囲(kPa/s)13.3以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。
※高真空ポンプは、圧縮比が高くポンプ内部で結露し易いため、下記の錆によるトラブル防止策が必要です。
※試運転(寸動、動作確認等の5分以内の短時間運転)の圧力が48kPa[abs]を超える場合は、作業終了後吸気側に48kPa[abs]程度の負荷を掛けて1 〜15分程度の空運転をして下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35778951 KHA200-301-G1 00763132 KHA200-301A-G1 画像準備中 高真空型ドライポンプ オリオン機械 1台 109,800 税込120,780 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00763132
2015-02-17
用途:
段積装置
株式会社アイジャパングループ 様

コンパクトで、音も静かで、安心できるポンプです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする