ニトリルゴム手袋 極薄 粉付

(1040件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード35779091 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)

サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.7 手の平幅(cm)約8.4 用途家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油 粉有無粉付 エンボス加工指先エンボス
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1040
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-01
用途:
洗車、自動車整備時

装着がしやすい反面、強度に課題あり。近年値上がりが著しいため大事に使用しています。

対象商品:
35779116
2022-10-25
用途:
塗装作業及びガーデニング用
その他業種

急ぐ作業でも「粉付き」なので直ぐに装着できて作業が捗り満足です。
簡単な作業ならば何度でも使い回しが出来るのでコスパも最高です。

対象商品:
35779116
2021-08-17
用途:
機械整備等に使用
その他業種

極薄のため手にフイットし、機械部品の細かい作業にも使用できるため、また、汚れが手に付かなく使い捨て出来るので、作業には常に使用しております。有難う御座いました。

対象商品:
35779116
2021-11-05
用途:
機械のメンテナンス時
不動産業

どうやら今はこれと同じ価格でこれと同じようなゴム手袋は入手できない様子。オイル交換などでその都度使い捨てなのでこの価格帯での再販があるとうれしい。

対象商品:
35779107
2021-05-19
用途:
バイクや車のメンテナンスに
アオキ青果 様 (卸売・小売業)

バイク整備や車の清掃の時に使ってました。粉付きで手にフィットするのが好きでした。再注文しようと思ったら無くなってました。同等の物が約4倍位の値段になってるんですね。驚きました。

2021-01-27
用途:
塗装、清掃

薄いから破れやすい点はあるが、逆に手にフィットし、使いやすかった。気軽に使えて、重宝していたのであるが、リピート買いしようとしたら、取り扱い終了となっていて驚いた。再販を強く希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
35779116
2021-02-03
用途:
食器の洗い物や料理
カフェOTTO 様 (飲食業)

非常に丈夫です。大きさも申し分ない。脱着も比較的簡単。おおいに満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35779107
2021-01-09
用途:
バイクメンテナンス
製造業

装着のし易さ、価格、フィット感、最高に使い勝手が良い。再販を熱望します。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする