ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし

(1663件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード35779134 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)

サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)約9.4 用途家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.08 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
化学物質安全性参考資料:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35779134 - 57780224 92-670-M ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 1箱(100枚) 2,698 税込2,968 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1663
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35779143
2024-03-05
用途:
現場で使用

リピートして購入しています、使い勝手も良く現場で評判が良いです。

対象商品:
35779134
2023-10-23
用途:
介護に

破れにくくおしめ交換に手袋がフイットして大変助かりました。今も使っています。

対象商品:
35779134
2023-05-30
用途:
日常的に
その他業種

家事や園芸、仕事中に使っています。紙を扱う時に指サックが不要になりますし、手荒れやうっかり切ってけがをする事も無くなりとても便利です。使用していて爪が当たって穴が開いても、片方だけ変えられるという利点も。厚手の左右セットのゴム手袋だと、どうしても聞き手側がダメになって、悩ましい事が多かったので。細かい作業もしやすいのでオススメです。

対象商品:
35779143
2022-12-12
用途:
作業時
佐藤自販 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスパ最強で毎日使う消耗品ですのでまたリピートさせて頂きます。

対象商品:
35779143
2022-09-01
用途:
介護で汚物処理時
その他業種

毎回使って捨てるものなので、安くてたくさん入っているのが良い。最初に利用するとき引き出しずらくて、ティッシュみたいにまとめて出てくる。

対象商品:
35779134
2022-04-11
用途:
軽作業時
建設業・工事業

滑り止め効果もあり作業が楽にできます。薄くて柔らかいので脱着が楽にできますが、その分一寸したことで破れ易いので注意が必要です

1人が参考にしています
対象商品:
35779143
2022-07-12
用途:
酸を扱う作業 油性インクを扱う作業
教育・研究機関

普通に装着がしやすく、十分な強度があるので安心して使っている。

対象商品:
35779143
2022-05-25
用途:
衛生管理の一環として
サービス業

さっと装着できて使いやすいです。手になじみ違和感なく使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
1人が参考にしています
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする