ブチルゴム両面防水気密テープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)100 注文コード35779161 品番W-513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はテープ幅・幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.5 基材不織布 粘着力(1面)15.3(2面)17.2N/10mm 特性防水気密 用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。 保持力(mm/30分)0.8 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35779152
2019-12-17
用途:
サッシの外部防水
有限会社 仙波工務店 様

他社の1,300円位の物より厚みは無いが用途には充分満足できる対応出来ました。

対象商品:
35779161
2019-10-15
用途:
木部への面ファスナーの取り付け

熱に弱すぎる。厚みがありすぎる。
ただ、幸いにも、熱でとれたさいのリカバリはしやすい。
消しゴムを使ったり、ゴムのりをはがす様にまるめながら除去すると良い。

2018-08-31
用途:
ヘッドライトレンズの曇り止め
自動車・二輪車・自転車関連業

梅雨時、冷暖差時に、自動車のヘッドライトレンズの内側の曇り、水滴防止のために購入しました。品質が高く、作業性も良好のため、皆さまにお勧めしたい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
11072074
2018-04-27
用途:
防水効果を狙ったステンレス板による隙間の封止

流石ブチルゴム、防水効果はしっかっりと発揮してくれた、あとは残ったテープの劣化と
防水部分の垂れなど状態変化がないことを期待する

対象商品:
35779152
2018-12-17
用途:
サッシ周りの防水
竹下建築板金 様 (建設業・工事業)

まあこの類の商品ですね。以前から使っているものとさほど違いは分からない。

対象商品:
11072074
2011-05-07
用途:
デッドニング

安い割りに品質は、スリオン等と遜色なし。セパレータが硬くて破れやすい。

対象商品:
11072074
2018-01-06
用途:
サッシ周り

防水シート施工時のサッシ周りに使用です。悪くはないのですがテープと剥離紙が作業中に剥がれてくることがあり、施工しにくい場合がある。

対象商品:
11072074
2011-09-01
用途:
建築現場で使用

何も問題なくしようできて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする