やわらか洗瓶ソフティー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35779177 品番 25000
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか
本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。
少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。
また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。

材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP 容量(mL)500 1目盛(mL)20 目盛あり トラスコ品番354-0545 高さ(mm)255 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)Φ74.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35779177
2017-11-07
用途:
水の計量

商品名が「やわらか洗瓶ソフティー」だけに、結構柔らかいです。
微妙な調整がしづらいという点が残念です。もう少し固い方が、
微調整がしやすいかもしれません。

2014-07-13
用途:
器具の洗浄、傷の洗浄

パイプ状の器具の洗浄に使用する為に購入しましたが、この目的以外に、大量の生理食塩水で傷を洗浄する必要が生じた為、急遽使ってみました。
今までのシリンジに比較すると一度に大量かつ適度な水圧の生理食塩水で、傷を洗浄することができました。
使用前には適切に滅菌いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
35779177
2014-10-11
用途:
キッチン洗剤入れ

こちらで以前に違う形のディスペンサーを各1点ずつ計2点購入するも両方とも2週間前後で破損!。
ちなみに今まで使用していたディスペンサーは10年使用。あり得ない思いでした。で、もう1度違う形のこちらを購入した結果、10日で閉め口が破れ破損!あまりにも極悪品としか言いようがありません。
こちらのディスペンサーは絶対お勧めしません。1回だけの使い捨て用です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする