曜日別特売
ND-341 ライトエヴァシート(ドロヨケ) ライト 35779222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトエヴァシート(ドロヨケ)

(113件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
厚さ(mm)2
高さ(mm)600
幅(mm)600
内容量1枚注文コード35779222品番ND-341
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単!
車の身だしなみは足元から!

主な適合車種大型トラック幅(mm)600材質EVA高さ(mm)600厚さ(mm)2
注意
※保管する場合はツヤ面どうしを合わせない様にして下さい。
※商品の特性上多少の傷はあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:113
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 自家用車(ステーションワゴン)の泥よけに

大きさも選べ、厚みもちょうど良い。近辺で入手できないので助かります。

対象商品 : 05493792
2025-06-13
用途: トラックの泥よけ交換
有限会社森川自動車商事自動車・二輪車・自転車関連業

2回注文しました。段ボールにプチプチ梱包で届くがツルツル面は傷だらけ。
2回ともそうでした。
どのみちキズが行く物ですが、新品の状態でコレは残念。
次は違う所で買おうか検討中。

1が参考にしています
対象商品 : 35779256
2023-08-08
用途: 泥除けにつかいました

比較的安価な部材でドロヨケができました。あとは寸法にカットして穴開けます。

1が参考にしています
対象商品 : 35779256
2022-05-05
用途: 自家用車のドロヨケに

リピート購入(2回目)です。前回はロールで届いて真っすぐにする必要がありましたが、今回は丸まってなくシートで届いて良かったです。前回から約7年ちぎれることなく使えたので耐久性も良いと思います。

対象商品 : 35779292
2022-06-27
用途: ジャッキの当て板とオフロード車の泥除けに

とても良い製品で自由に切れるので助かります。誰にもおすすめできるものですね

対象商品 : 35779222
2022-05-12
用途: 大型車に
運輸・通信業

サイズ、発色、厚み全てちょうどいい。耐久性に期待。

対象商品 : 35779423
2022-03-03
用途: トラックの泥除けが劣化したための交換
株式会社後藤商会

豊富な在庫に感心します。注文後の翌々日に届きました。

対象商品 : 05493801
2020-11-13
用途: マッドフラップ作成に
その他業種

自動車のマッドフラップを自作するため買いました。硬さ、しなり具合がちょうどよくはさみでもカット可能でした!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする