アウトリガーベース

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35779703 品番MNARB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

取っ手一体型で持ち運びに便利です。4トン車クラスまで使用可能。

耐荷重(t)4 用途道路のアスファルト保護 材質廃プラ(廃材プラスチック) 厚さ(mm)50 寸法(mm)410×350 質量(kg)5 適合車特殊車輌
注意
※必ずでこぼこのない、平らで、安定した場所で均等に圧力がかかるように使用してください。 また、使用時は平らな木材・鉄板を地面に置いたうえで設置・使用をして下さい。軟弱地でのご利用は、本体が割れる原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35779703
2022-12-28
用途:
2tユニックのアウトリガーベースとして

口コミ通り購入して2ヶ月で割れてしまいました。
安くてもこれでは使えないです。。。

対象商品:
35779703
2020-11-03
用途:
3tユニックに使用
藤井石材 様 (建設業・工事業)

結構無理して使ってますが、丈夫です。
大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35779703
2020-06-11
用途:
4tユニックの作業時
製造業

購入2回目です。やや柔らかく 石があると割れてしまうとの事ですがこの値段なら仕方がないのかもしれません。

対象商品:
35779703
2019-12-02
用途:
造園作業
農・林・水産業

プラなのに頑丈 全然もんだいなく使える あと少しコンパクトだったら100点

対象商品:
35779703
2019-04-15
用途:
クレーン据付け
クレーンなかむら 様 (建設業・工事業)

R13tクレーンで使用
据付け時高さ調整や地面の保護に使ってますが割れずに!つぶれずに!重宝してます
安くて良い買い物が出来ました

2022-06-11
用途:
3.5tコンクリートポンプ車の敷板

1ケ月で2枚共割れた。
平坦なアスファルトの上でも小石があったり多少の凸凹はあると思うが?

対象商品:
35779703
2018-08-08
用途:
4トン車のユニックの作業に使用

今までは角材を使用しておりましたが、軽くてとても使い勝手が良いです。持ち運びに便利です。
場所もとりません。あとは、長く持ってくれることを願います。

1人が参考にしています
対象商品:
35779703
2022-02-28
用途:
4t クレーンに使用
有限会社安斎タイヤ商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軟いのはまだいいが、割れるのは困る。改良出来ないものか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質教えてください。
回答:
材質は強化プラスチックでございます。
2013-08-23

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする