3Xスチロン

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35779834 品番 NR30X
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!
水に強く、いつまでも目盛り鮮明。
丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。
従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。
グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。
ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。

長さ(m)30 テープ幅(mm)10 寸法(縦×横×厚さ)(mm)285×172×46 用途土木・建築・測量用 質量(g)980 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10102111
2022-10-11
用途:
現場の測量で使用
美里建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

注文してからの配送も敏速で良かったです。又次回もお願いいたします。

対象商品:
10102111
2020-12-15
用途:
現場での計測など

材質がしっかりしていて伸びたりしないため計測など安心して使用できる。

対象商品:
10102111
2020-07-03
用途:
測量
建設業・工事業

このスチールテープは大抵の監督さんは使ってます。表示も見やすく巻き取りも早いです。
ただ折れたりすると戻らないので取扱には注意が必要です

1人が参考にしています
対象商品:
10102111
2019-01-16
用途:
現場での計測用

とてもしっかりした商品で良いと思います。
もう少し安ければなおいいですね。

対象商品:
10102111
2017-02-19
用途:
測量
建設業・工事業

目盛りが見やすく正確な読み取りができるので非常に使いやすい。

対象商品:
10102111
2015-12-28
用途:
屋根材寸法取り 屋根材取付割付用
有限会社谷本板金 様

20年程前に同じヤマヨで同じ機種3Xスチロン を 現在も使用してますが、経年劣化で そろそろ買い替えと思い
購入に踏み切ったのですが、未だに 現役機種が 現存してるとは思いませんでした。
丈夫で、耐候性あり 長く使える品物です。

対象商品:
10102111
2015-06-23
用途:
敷地等の寸法計測

作りがしっかりしていて、安定感がある。
使用している同業者も多く、購入したいと思っていたところ、
他社のカタログ等で扱っている値段と比べても圧倒的に安かったので、
こちらで購入することに即決しました。

対象商品:
10102127
2015-05-23
用途:
土木 測量
有限会社落合建設 様

巻取りの力が必要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする