6×30 10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂 35779956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100個)ねじの呼びM6注文コード35779956品番6×30
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ねじの呼びM6材質SCM長さ(mm)30ねじピッチ(mm)1種別半ねじねじ長さ(mm)18表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35780692
2022-11-24
用途: 仕事でプラントのメンテナンスに使用

半ネジの長ボルトは近くのホームセンターでは売っていないので、こちらで何度か購入しています。振動・高熱の過酷な箇所で使用していますが、今までに不具合が起こることはありませんでした。10.9でも十分な強度があると思います。

対象商品 : 35780674
2021-09-21
用途: 機械組み立て

ボルトの酸化皮膜、ネジ山精度ともに問題なしでさすが国産メーカーです。

対象商品 : 35780351
2019-04-23
用途: 機械部品
製造業

特に問題なく使用出来ました。安価で購入出来るので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35780692
2019-07-22
用途: 金型取付け用

商品は問題ないのですが、
注文時期が悪かったのか納期がかかりすぎて不満でした。

対象商品 : 35780613
2014-08-28
用途: 建設機械メンテ

品質、単価とも申し分ないが、納期の短縮がなければ継続購入には難あり。

2が参考にしています
対象商品 : 35780202
2017-03-09
用途: 工場の棚の連結
富本鈑金株式会社

物は、10.9で安くていいんだが、納期に日にちがかかり、作業が進まなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3667:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする