※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ホーマナット1種(S45C・H) 小箱単位

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 35782896 品番 12
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ねじの呼び寸法12 材質S45C 厚さ(mm)10 二面幅(mm)19 熱処理H ねじピッチ1.75 規格1種 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35782896
2022-04-11
用途:
摩耗したナットの交換

機械内部ナットが摩耗しやすいので材質S45Cを使用している

対象商品:
35782887
2022-03-27
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

機械のメンテナンスで購入しました。
たまーにサビているのがありますが、どうせサビるので問題無しです

対象商品:
35782914
2014-08-28
用途:
建設機械 工作機械メンテ

品質、価格とも問題ないので、納期が短縮になれば今後も継続購入したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3188:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする