曜日別特売
22 六角ホーマナット1種(S45C・H) 小箱単位 大阪魂 35782941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ホーマナット1種(S45C・H) 小箱単位

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼び寸法22
ねじピッチ2.5
厚さ(mm)18
内容量1箱(100個)注文コード35782941品番22
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの呼び寸法22材質S45C厚さ(mm)18二面幅(mm)32熱処理Hねじピッチ2.5規格1種ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35782896
2022-04-11
用途: 摩耗したナットの交換

機械内部ナットが摩耗しやすいので材質S45Cを使用している

対象商品 : 35782887
2022-03-27
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

機械のメンテナンスで購入しました。
たまーにサビているのがありますが、どうせサビるので問題無しです

対象商品 : 35782914
2014-08-28
用途: 建設機械 工作機械メンテ

品質、価格とも問題ないので、納期が短縮になれば今後も継続購入したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3188:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする