※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ホーマナット1種(S45C・H) パック単位

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(11個) 注文コード 35786527 品番 14
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
ねじの呼び寸法14 材質S45C ねじピッチ2 厚さ(mm)11 二面幅(mm)22 熱処理H 規格1種 硬度HRC23〜28 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35786493
2025-04-28
用途:
高強度ボルトとセットでの締付
その他業種

8mm位のサイズだと、通常強度のボルトナットではネジ山の潰れや切断の恐れがあり、高強度ボルトとセットで使用するために購入。まだ力一杯は締めていませんが、高強度品として、耐久性に期待しています。

対象商品:
35786536
2022-02-21
用途:
機械修理
椎屋 様 (サービス業)

いいと思います
また注文したいです
コスパいいとおもいます

対象商品:
35786502
2020-05-27
用途:
トラクターのロータリー刃の固定ボルト、ナット
農・林・水産業

ハイテンションなのでどんなに強く締めてもねじ山がつぶれない

2人が参考にしています
対象商品:
35786536
2018-12-11
用途:
鉄骨枠組み
関西特殊洗浄株式会社 様 (サービス業)

いつもはセット売りを注文するんですが、最近売り切れになっていましたのでばら売りを注文しました、セット物と変わりがありません、ボルトとナットの合性もかなりなめらか、とても良いと思います。

対象商品:
35786493
2016-06-23
用途:
スタッドボルトを使って締め付け

熱処理してあっても所詮はS45C。
普通のナットよりは堅いですが、まだまだ柔らかい。
MonotaROさんの扱ってるM8ナットでは、これが最強なのでしょうか?
M8でS55CかSCMのナットを扱ってください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きます。
よろしくお願い致します。

対象商品:
35786511
2015-11-28
用途:

まずまず。

対象商品:
35786511
2014-05-08
用途:
農機具の改造

トラクターに取り付ける作業機の改造の際、強度が要求されるので購入しました。まだ試験的作業なので本来荷重を掛けていませんが、見た目はしっかりしています。締め付けトルクにも耐えました。

対象商品:
35786502
2015-08-15
用途:
トラクターの耕運爪の交換

爪が入るホルダー部にガタが有り純正や社外品のボルト、ナットではネジピッチが小さく強度不足で強く組め付けることが出来ませんでした。
こちらの商品なら規定トルク以上にも耐えられて緩みが発生しません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
360:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする