アルミ太口広口 ロート

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35786947 品番 12cm
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。

全高(mm)110 上内径(Φmm)120 下部外径(Φmm)37 下部内径(Φmm)約34

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
農薬や光合成細菌の噴霧器に移すのにちょうど良い品です。
その他業種

アルミ製なので外に置いても腐食しないので良い、今までプラスチック製でしたので外に保管していたら欠けたりボロボロになってしまいました。

2024-10-25
用途:
水産加工品の計量時に使用します。

アルミなので計量で申し分ありません。但し、塩素系の洗剤は変色するので注意して使用していきたいと思います。主に500g〜1000gの計量に使用

1人が参考にしています
2024-12-26
用途:
お米の小分け作業
農・林・水産業

お米を小袋に小分けする時に、使用します。お米がこぼれずにやり易くなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
35786974
2024-01-20
用途:
スープを真空パック袋に移す時に使用。
メリーキッチン株式会社 様 (飲食業)

上の口が大きく、下の口も大きめで長いので、すごく移しやすいです。

対象商品:
35786947
2023-04-04
用途:
味噌の小分け
飲食業

幅が広いのを探してました。
作業しやすくて助かりました!

1人が参考にしています
対象商品:
35786983
2022-11-12
用途:
フードパントリーでのお米の分配用
医療・福祉・介護関連業

他では売っていなかったので助かりました。実物を見ないで買ったので、もうワンサイズ小さくて良かったですが、必要なものなので使います。

1人が参考にしています
対象商品:
35786947
2022-01-26
用途:
珈琲豆を移し替える
HAYASHI珈琲 様 (飲食業)

コーヒー豆を袋に移し替えるために購入しました。とても使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35786947
2022-01-23
用途:
台所用品
その他業種

手づくりジャムを瓶詰めするのに欲しかった用品。
ホームセンターでもなかったので嬉しかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする