曜日別特売
SH-653 18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) SUGICO(スギコ) 35787193

 

SH-653 18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) SUGICO(スギコ) 35787193
SH-653 18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) SUGICO(スギコ) 35787193

18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)約1.15
内容量1個注文コード35787193品番SH-653
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。

用途原料の移動容量(L)約1.15口径(Φmm)157深さ(mm)83材質ステンレス18-8(SUS304)内寸法(Φ×Hmm)Φ150×75使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※木柄は別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35787202
2020-09-08
用途: 水質検査に用いるサンプルの採取
その他業種

本体と柄が別売りになっているので、用途に応じて柄の長さを自分で選べるのはいいと思いますが、こちらで販売していた柄の長さ(最大120センチ)では足りなかったので、近くのホームセンターで150センチのものを調達しました。もっと長い柄の販売があれば非常に助かりますが、輸送上の問題があるのかもしれませんね。

2が参考にしています
対象商品 : 35787202
2020-08-04
用途: 汁取り用
有限会社丸雄更科飲食業

サイズもぴったり、使い勝手も良く、問題なく使用しています。

対象商品 : 35787202
2019-04-08
用途: メンテナンス等

想像どおりのちょうど良い大きさで、満足しています。

対象商品 : 35787202
2014-06-12
用途: 接着剤を混ぜる
株式会社千代田セールズ社

長さがちょうどいい

1が参考にしています
対象商品 : 35787211
2016-03-15
用途: 廃油汲み取り

約1年半屋外で使用しているが、劣化等見当たらず重量・耐久性も問題なし。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする