曜日別特売
120cm 18-8 ひしゃく用木柄 SUGICO(スギコ) 35787272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ひしゃく用木柄

(4件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
全長(cm)120
内容量1本注文コード35787272品番120cm
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。

用途原料の移動全長(cm)120
注意
※ひしゃくは付属しておりません。
※本体と木柄を固定するビスは付属しませんので、恐れ入りますがお客様でご用意お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,250/税込1,375
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 溜池より貯水桶へ汲み上げ・灌水
農・林・水産業

ステンレス柄杓用に再三利用しています。
長さ・太さ共に扱い易く重宝しています。

対象商品 : 35787297
2020-08-04
用途: 汁取り用のひしゃくの取手
有限会社丸雄更科飲食業

ひしゃくにきちんとはまり、留め具も付いていて使い勝手も良く、問題なく使用しております。

対象商品 : 35787272
2016-03-15
用途: 廃油の汲み取り

1年半屋外で使用しているが全く問題なし。

対象商品 : 35787281
2012-05-16
用途: 原料の掻き出し作業用

18-8ひしゃく用との事ですが、差し込んだ所ブカブカでした。とりあえず布を巻いて圧入しましたが、すぐにダメになりそうなので何か詰め物を探さないと・・・。○○用と謳っているならばキチンと使える物を販売して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする