SMH-110 18-8 もろみひしゃく(平柄) SUGICO(スギコ) 35787367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMH-110 18-8 もろみひしゃく(平柄) SUGICO(スギコ) 35787367
SMH-110 18-8 もろみひしゃく(平柄) SUGICO(スギコ) 35787367

18-8 もろみひしゃく(平柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
柄長さ(mm)970
内容量1個注文コード35787367品番SMH-110
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

取手の長い醸造用杓子です。

用途原料の移動柄長さ(mm)970柄幅(mm)10柄厚さ(mm)2.5材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)65タイプ平柄柄径(Φmm)-寸法D(mm)970寸法C(mm)51寸法B(Φmm)36寸法A(Φmm)52使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする