UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の 保存容器・調味料入れ
UK(三宝)の キッチンポット
18-8 パッキン・フック付ストックポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35788121
品番
34cm
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
角型で大容量の密閉タンクです
材質
ステンレス18-8(SUS304)
容量(L)
17.5
用途
液体の保管と移動
形状
角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×240×210
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。