※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 パッキン・フック付角キッチンポット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)46 注文コード35788252 品番36cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,000
この商品は容量など13種類から選べます 他の種類を見る

パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。

材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム 容量(L)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×360 持ち手あり 板厚(mm)1 用途液体の移動 形状 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※完全密閉ではありません。漏れる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35788146
2023-01-04
用途:
キムチを漬けています
その他業種

キムチの保存に使用しております。
安心安定の密閉感と無骨な作りがとても好きです。

対象商品:
35788164
2020-12-21
用途:
黒ニンニクの熟成に使用
サービス業

使用に関しては満足していますが、もう少し安いとありがたいのですが、ご検討願います。

対象商品:
35788146
2020-06-07
用途:
食品の保存、及び移動
有限会社ダンスオンザグラウンド 様 (教育・研究機関)

男性的なワイルド感。質実剛健な作りで大変気にいっています。

1人が参考にしています
対象商品:
35788225
2017-12-22
用途:
溶剤保管用として

サイズ的に作業し易く、ストッパーの強度もしっかりしており安心して保管・移動できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする