18-8 丸型調味料入れ(つまみ無)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35788286 品番 14cm
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
内径×高さH(Φmm×mm)140×75 板厚(mm)0.5 用途食品の保管 材質ステンレス18-8(SUS304) 形状 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35788261
2021-04-02
用途:
小物入れ
サービス業

小物入れに購入しましたが、キャンプ用ギアとしても使えることに気が付きました。
キャンプでお茶碗としても、蓋が付いてるのでアルコールストーブ入れとしても使えそうです。
Made in Japan刻印も入っていて格好良いです。
敢えて難といえば、内側の研磨が少々雑。
使う分には支障が無いので、やや満足にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする