18-8 目盛付深型角キッチンポット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2.3 注文コード35788496 品番13.5cm
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は容量・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る

大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。

形状 容量(L)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×135 持ち手なし 用途食品の保管 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-02
用途:
タレ、スープの保管
ramen wanto 様 (飲食業)

サイズ感が程よく、スープ等小分けにして保管しておくのに重宝します。
洗いやすさ耐久性ともに申し分なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする