曜日別特売
SH-634 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ) 35789993

SH-634 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ) 35789993
SH-634 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ) 35789993
SH-634 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ) 35789993
SH-634 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ) 35789993

18-8 計量水マス(口無)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)約500
1目盛(mL)50
最小目盛(mL)100
内容量1個注文コード35789993品番SH-634
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。

用途原料の移動と計量容量(mL)約500材質ステンレス18-8(SUS304)1目盛(mL)50目盛あり最小目盛(mL)100内径(Φmm)92高さ(mm)90内寸法(Φ×Hmm)Φ92×90使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35790002
2021-08-07
用途: 作業用の容器
ソラナキッチン飲食業

値段もよく使いやすい。軽いし、横に広いのでつかいやすい

対象商品 : 35790002
2020-02-14
用途: コーヒー抽出用のネルフィルターを保管、メンテナンス煮沸に使用します
ニコニコ珈琲飲食業

SUGICO(スギコ)さんのビーカーは初めて使わしていただきます。一般的な1㍑マスと比べて底が広いです。一回りほどなので安定感があります。(広いぶん高さが1センチほど低い)表面がマットな感じがします。マルタ社のネルフィルター1-3人用を何個か保管、煮沸するのにいいサイズですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35789984
2019-07-10
用途: ニワトリの餌やり

プラスチック製は透明で目盛りが読みやすいし、安いが環境に悪いので、こちらを購入しました。大切に使います。

対象商品 : 35789993
2016-08-12
用途: 醤油の計量時

コンパクトでしっかりしていますので使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 35790027
2015-11-28
用途: 食品
キャベツ ソフトクリーム

洗い易く使い良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする