EBM(江部松商事)
18-8 口付ビーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
10000
1000
2000
5000
容量(L)
10
1
2
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35790036
品番
10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途
原料の移動と計量
容量(mL)
10000
取手
両手
材質
ステンレス18-8(SUS304)
内径(Φmm)
250
高さ(mm)
22
容量(L)
10
内寸法(Φ×Hmm)
Φ250×220
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番
6-224-07