曜日別特売
11cm 18-8(SUS304) ステンレスボール マルエフ 35790876

18-8(SUS304) ステンレスボール

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)11
内容量1個注文コード35790876品番11cm
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
内寸法(Φ×Hmm)Φ110×50材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.5サイズ(cm)11使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35790921
2022-09-01
用途: パンづくり
N45農園農・林・水産業

ある程度の重みがある事から丈夫な感じで、安心感があります。

対象商品 : 35790982
2021-10-06
用途: お菓子の仕込み
飲食業

片手で待つにはすこし重いです。
持てないことはありません。
しっかりした厚みがあります。

対象商品 : 35790937
2020-04-19
用途: 生地作り、生地冷却用の氷水を用意する時

作りが良く仕上げも行き届いており使いやすいボウルです。どんな料理でも(サイズが合えば)活躍してくれます。

対象商品 : 35790991
2018-09-06
用途: 草木染め
その他業種

お値段は他のお店より
リーズナブルです。
即日配送して頂いて。
購入して良かったと思いますし。
商品に困ったことはありません。

対象商品 : 35790903
2017-05-23
用途: 短時間ですが水などをいれるのに使用
その他業種

至って普通のステンレスボウルです。周りのベロの裏等も広く洗いやすいのでいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35791025
2017-06-14
用途: 金属粉末の混合

いろいろ探しましたが、大きくて軽いので作業がしやすい。

対象商品 : 35790982
2015-10-08
用途: 粉の混合
サービス業

今までの物より軽くなった。
傷が付きやすいかは今後使って見てから判断したい

対象商品 : 35790876
2014-02-06
用途: 釣具

船釣りの餌入れに購入しましたが、コンパクトで錆びないので重宝すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする