18-8(SUS304) ステンレスボール

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35790894 品番 15cm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
内寸法(Φ×Hmm)Φ150×65 材質ステンレス18-8(SUS304) 板厚(mm)0.5 サイズ(cm)15 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35790921
2022-09-01
用途:
パンづくり
N45農園 様 (農・林・水産業)

ある程度の重みがある事から丈夫な感じで、安心感があります。

対象商品:
35790982
2021-10-06
用途:
お菓子の仕込み
飲食業

片手で待つにはすこし重いです。
持てないことはありません。
しっかりした厚みがあります。

対象商品:
35790937
2020-04-19
用途:
生地作り、生地冷却用の氷水を用意する時

作りが良く仕上げも行き届いており使いやすいボウルです。どんな料理でも(サイズが合えば)活躍してくれます。

対象商品:
35790991
2018-09-06
用途:
草木染め
その他業種

お値段は他のお店より
リーズナブルです。
即日配送して頂いて。
購入して良かったと思いますし。
商品に困ったことはありません。

対象商品:
35790903
2017-05-23
用途:
短時間ですが水などをいれるのに使用
その他業種

至って普通のステンレスボウルです。周りのベロの裏等も広く洗いやすいのでいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35791025
2017-06-14
用途:
金属粉末の混合

いろいろ探しましたが、大きくて軽いので作業がしやすい。

対象商品:
35790982
2015-10-08
用途:
粉の混合
サービス業

今までの物より軽くなった。
傷が付きやすいかは今後使って見てから判断したい

対象商品:
35790876
2014-02-06
用途:
釣具

船釣りの餌入れに購入しましたが、コンパクトで錆びないので重宝すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする