※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルタマ
マルタマの キッチン・調理用品
マルタマの ボール・ざる・漬物・米びつ
マルタマの ボウル
18-8 ボール蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35791034
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ボールへのホコリ混入防止に。ボールサイズに合わせて使えるフタです。
外径(Φmm)
200
材質
ステンレス18-8(SUS304)
質量(g)
150
サイズ(cm)
18
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。